Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'P-Bins 107', mit Pedal, 15 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Abfallbehälter -P-Bins 107- (Alle Ausführungen)
Modellbeispiele: Abfallbehälter -P-Bins 107- (Alle Ausführungen)
Artikel-Nr.:
     328-34592
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527673450
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
  • Material: Edelstahl, matt
  • inkl. Innenbehälter (Kunststoff)

|
  • eleganter Abfallbehälter aus Edelstahl
  • Finger Print Proof Lackierung schützt vor Fingerabdrücken
  • geräuschloses Verschließen durch Dämpfer im Deckel
  • für den Innenbereich geeignet
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
512 mm
Gesamtbreite:
272 mm
Gesamttiefe:
293 mm
Abfallbehälter Volumen:
15 Liter
Befestigung:
mobil
Material:
Edelstahl, matt
Innenbehälter Material:
Kunststoff
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Halbrund
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
P-Bins
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer edelstahl 15 l, tret abfalleimer, tret-abfalleimer edelstahl, Abfalltonne, Müllsysteme, Papierkorb, Abfalleimer, Müllcontainer, Abfallkorb, Sammelbehälter, Müllbox, Abfallsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
€ 4,95*
ab € 50,43*
€ 69,33*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 57,98*
€ 84,58*
21 Tage
22
Frei Haus
ab € 64,48*
€ 88,22*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FGSO12SSSPL
ab € 246,03*
Ähnlich
Vepa Bins
10005492
ab € 96,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.