Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Parat B' Ø 76 mm, herausnehmbar, zum Aufdübeln mit Bodenplatte 250 x 100 mm, mit 2 Reflexstreifen (Lieferzeit erhöht sich um ca. 10 Tage), 1 Öse, ohne Farbe, ver...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Parat B- Ø 76 mm (Art. 34212)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Parat B- Ø 76 mm (Art. 34212)
Technische Ansicht:
Modellbeispiel: herausnehmbar durch Dreikantschlüssel nach DIN 3223
Detailansicht: Bodenhülse zum Einbetonieren
Detailansicht: Bodenplatte zum Aufdübeln
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-34209-01
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527666315
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Der Absperrpfosten "Parat B" ist aus hochwertigem Stahlrohr gefertigt, was eine robuste und langlebige Konstruktion garantiert. Mit einem Durchmesser von 76 mm und einer Wandstärke von 2,5 mm bietet er Ihnen maximale Stabilität und Sicherheit.

Die herausnehmbare Bauart ermöglicht eine flexible Nutzung und Anpassung an Ihre individuellen Bedürfnisse. Egal, ob Sie temporäre Absperrungen benötigen oder dauerhafte Sicherheitsvorkehrungen treffen möchten, der "Parat B" ist die ideale Lösung.

Der Pfosten ist mit einem Dreikant-Schloss ausgestattet, um einen schnellen Zugriff zu ermöglichen.

Mit einer Höhe von 1000 mm über dem Boden ist der "Parat B" gut sichtbar. Seine runde Form fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein und sorgt für eine ansprechende Optik.

  • Höhe über Flur: ca. 1000 mm
  • Material: Stahlrohr
  • Pfosten Ø: 76 mm
  • Wandstärke: 2,5 mm

|
  • ideal für Bereiche, die nur zeitweise für den Verkehr freigegeben sind (Fußgängerzonen, Marktplätze, Parkzonen, Garageneinfahrten, Torbögen etc.)
  • Pfosten kann mit obenliegenden Dreikantverschluss nach DIN 3223 in Sekunden einfach entfernt werden
  • empfohlen von der Feuerwehr für Zufahrtswege und Flächen nach DIN 14 090
|

Achtung: Dreikantschlüssel nicht in Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte 250 x 100 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Option:
mit 2 Reflexstreifen (Lieferzeit erhöht sich um ca. 10 Tage)
Öse:
1 Öse
Pfosten Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
1000 mm
Material:
Stahlrohr
Pfosten Ø:
76 mm
Schließung:
mit Dreikant
Verschluss:
mit Verschluss
Wandstärke:
2,5 mm
Bauart:
Herausnehmbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,44*
€ 313,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,41*
€ 308,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,41*
€ 275,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,45*
€ 252,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,34*
€ 226,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 21,20*
Zubehör
Moravia
ab € 67,07*
Zubehör
Moravia
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.