Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutz 'Fender', 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anfahrschutz -Fender- (Art. 33817)
Modellbeispiel: Anfahrschutz -Fender- (Art. 33817)
Anwendungsbeispiel: Anfahrschutz -Fender- (Art. 33817)
Anwendungsbeispiel: Anfahrschutz -Fender- (Art. 33817)
Detailansicht: Anfahrschutz -Fender- zum Aufdübeln
Artikel-Nr.:
     328-33816
Hersteller:
     Boston Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527660221
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
  • Material: Edelstahl, gebürstet
  • Materialstärke: 2,5 mm
  • Montage: zum Aufdübeln
  • inkl. Befestigungsmaterial

|
  • optimaler Schutz von Einrichtungsgegenständen vor z.B. Einkaufswägen, Reinigungsmaschienen oder Paletten-Hubwägen
  • hochbeanspruchbarer Edelstahl für dauerhaften und korrosionsfreien Gebrauch
  • schneller und leichter Aufbau mit Standardwerkzeug
  • Widerstandsfähigkeit von bis zu 1800 kg
|

Hinweis: Weitere Größen und Sonderanfertigungen auf Anfrage erhältlich.

Unser Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
300 mm
Material:
Edelstahl, gebürstet
Materialstärke:
2,5 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial
Ausführung:
Regalschutz und Säulenschutz
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, anfahrschutz edelstahl, anfahrschutz, anfahrschutz h 300 mm, Regalschutz, Säulenschutz, Rammschutz, Prallschutz, Kantenschutz, Staplerschutz, Lagerrammschutz, Abweiserecke, Boston, Retail
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,30*
€ 149,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,31*
€ 144,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.