Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugenreparatur 'StoreFlex'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Fugenreparatur -StoreFlex- (Art. 33429)
Anwendungsbeispiel: Fugenreparatur -StoreFlex- (Art. 33429)
Modellbeispiel: Fugenreparatur -StoreFlex- , für den Innen- und Außenbereich (Art. 33429)
Anwendungsbeispiel: Fugenreparatur -StoreFlex- (Art. 33429)
Artikel-Nr.:
     328-33429
Hersteller:
     Triflex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381521244
Suchbegriffe:
Härter
moravia härter
härter
  • Menge: 5 kg
  • Material: Elastik-Harz (5 kg) und Härter (0,2 kg)
  • Aushärtung: ca. 1 Std. (bei > 20°C)
  • Verbrauch: ca. 2 kg /m² (bei einer Fugengröße von ca. 20 x 50 mm)
  • Farbe: schwarzgrau
  • inkl. Härtungsmittel

|
  • extrem belastbares und beständiges Zweikomponeten-Gemisch
  • für alle gängigen Böden im Innen- oder Außenbereich - haftet z. B. auf Asphalt,
    Beton und Estrich
  • selbstglättend und dauerelastisch, daher besonders für stark beanspruchte
    Böden geeignet
  • zusätzlich Vermeidung von weiteren Spannungsrissen
  • kurze Aushärtezeit, belastbar nach ca. 1 Std. (bei > 20 °C)
  • UV- und witterungsbeständig sowie lösemittelfrei
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Aushärtung:
ca. 1 Std. (bei > 20°C)
Farbe:
schwarzgrau
Lieferumfang:
inkl. Härtungsmittel
Material:
Elastik-Harz (5 kg) und Härter (0,2 kg)
Menge:
5 kg
Verbrauch:
ca. 2 kg /m² (bei einer Fugengröße von ca. 20 x 50 mm)
Bearbeitungssart:
Bodenreparatur
Untergrund:
Beton; Asphalt
Anwendung:
Risse/Dehnungsfugen
Eigenschaft:
schnelle Härtung; rutschsicher
Weitere Suchbegriffe: Asphaltfüller, Verbundstoff, Reparaturmörtel, Asphaltmörtel, Asphaltmasse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,93*
€ 148,19*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 143,41*
€ 173,84*
€ 4,95*
ab € 150,72*
€ 181,16*
Frei Haus
ab € 182,61*
€ 217,41*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,84*
€ 206,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,65*
€ 204,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,70*
€ 197,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,64*
€ 187,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,41*
€ 170,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watco
ab € 167,11*
Ähnlich
Watco
ab € 65,18*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 583,83*
Ähnlich
Watco
ab € 126,67*
Ähnlich
Moravia
266.27.978
ab € 126,70*
Ähnlich
Watco
ab € 127,24*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10611
ab € 40,08*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10614
ab € 36,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.