Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoxidharzmörtel Bodenreparatur 'Concrex Carbon Fibre', 10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Epoxydharzmörtel Bodenreparatur -Concrex Carbon Fibre- 10 kg
Anwendungsbeispiel: Epoxydharzmörtel Bodenreparatur -Concrex Carbon Fibre- 10 kg
Modellbeispiel: Epoxydharzmörtel Bodenreparatur -Concrex Carbon Fibre- 10 kg (Art. 15307)
Anwendungsbeispiel: Für viele Reparaturen, wie abgenutzte Böden und Stufen sowie Kanten bis zu 50 mm Dicke
Detailansicht: Anwendungsbereiche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     328-15307
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527993886
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharzmörtel
Epoxydharzmörtel
watco epoxidharzmörtel
epoxidharzmörtel
  • Material: Epoxidharzmörtel
  • Körnungsgröße: 0,8 mm
  • Auftragungsstärke je Schicht: 5 - 50 mm
  • Auftragungstemperatur: > 10°C
  • Aushärtung: 1 Std. (leichter Verkher) / 4 Std. (schwerer Verkehr)
  • Ergiebigkeit: 1,2 m² bei 5 mm Dicke / 10 kg
  • Dichte: > 1,67 g/cm³
  • nicht wasserlöslich
  • Flammpunkt: > 200 °C
  • Geruch: schwach
  • Farbe: grau
  • Rutschsicherheit: R12
  • staplergeeignet
  • inkl. Härtungsmittel

|
  • für Innen- und Außenbereich geeignet
  • Carbonfasern und Keramik machen das Epoxidharz extrem robust und langlebig
  • durch schnelltrocknende Formal ist leichter Verkehr nach nur einer Stunde wieder möglich
  • unter normalen Temperaturverhältnissen stabil, übermäßige Hitze über längere Zeit vermeiden
  • ungeöffnet 12 Monate haltbar, bei einer Lagerung zwischen 10°C und 30°C
  • für viele Reparaturen wie geplatzte, ausgewaschene oder abgenutzten Böden und Stufen sowie Kanten bis zu 50 mm Dicke
  • härtet bei Temperaturen von über 10°C aus
  • säuren-, chemikalienresistent und rutschhemmend
  • in der Regel kein Voranstrich nötig
  • wasserdicht, staubfrei und fast geruchlos
  • auslaufend modellierbar
  • extrem große Tragfähigkeit
|

Hinweis: Die Auftragungsstärke ist pro Schicht angegeben. Um tiefere Löcher auszubessern, werden mehrere Schichten übereinander aufgetragen. Hierbei muss zwischen der Verarbeitung der Schichten die Aushärtungszeit eingehalten werden.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Inhalt:
10 kg
GHS-Symbol:
GHS05 - Ätzwirkung: Korrosiv | GHS07 - Ausrufezeichen: Gesundheitsgefahr | GHS09 - Umwelt: Umweltgefährlich | GHS08 - Gesundheitsgefahr: Ernste Gesundheitsgefahr
Signalwort:
Gefahr!
H-Sätze:
H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 - Verursacht schwere Augenschäden. | H361 - Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen <konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt> | H372 - Schädigt die Organe <alle betroffenen Organe nennen> bei längerer oder wiederholter Exposition <Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>. | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P-Sätze:
P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P103 - Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. | P201 - Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. | P280 - Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P260 - Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P308 + P313 - BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen. | P301 + P310 - BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P330 - Mund ausspülen. | P331 - KEIN Erbrechen herbeiführen. | P303 + P361 + P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P405 - Unter Verschluss aufbewahren. | P501 - Inhalt/Behälter ... zuführen.
Auftragungsstärke je Schicht:
5 - 50 mm
Auftragungstemperatur:
> 10 °C
Aushärtung:
1 Std. (leichter Verkehr) / 4 Std. (schwerer Verkehr)
Dichte:
> 1,67 g/cm³
Ergiebigkeit:
1,2 m² bei 5 mm Dicke / 10 kg
Farbe:
grau
Flammpunkt:
> 200 °C
Geruch:
schwach
Körnungsgröße:
0,8 mm
Lieferumfang:
inkl. Härtungsmittel
Material:
Epoxidharzmörtel
Rutschhemmungsklasse:
R12
Bearbeitungssart:
Bodenreparatur
Untergrund:
Beton
Anwendung:
Universal
Eigenschaften:
nicht wasserlöslich; staplergeeignet
Eigenschaft:
schnelle Härtung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: epoxidharzmörtel 10kg, Epoxidmoertel, Verbundstoff, reparaturmoertel, epoxidmasse, Watco
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
150
Frei Haus
ab € 126,31*
€ 155,59*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 233,72*
€ 279,76*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,76*
€ 332,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,04*
€ 328,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,78*
€ 321,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,96*
€ 312,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,72*
€ 278,13
pro Stück
1 Stück enthält 10 Kilogramm (ab € 23,372* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Watco
TACKCDC1
ab € 36,45*
Zubehör
Watco
TACKCDC6
ab € 108,45*
Zubehör
Watco
TACKSZ750
ab € 60,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.