Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibake für Verkehrsinsel, rechts- oder linksweisend, 900 mm, linksweisend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Flexibake für Verkehrsinsel aus Kunststoff, überfahrbar (v.l. Art. 34136, 34135)
Modellbeispiele: Flexibake für Verkehrsinsel aus Kunststoff, überfahrbar (v.l. Art. 34136, 34135)
Anwendungsbeispiel: Flexibake für Verkehrsinsel aus Kunststoff, überfahrbar (Art. 34136)
Anwendungsbeispiel: Flexibake für Verkehrsinsel aus Kunststoff, überfahrbar (Art. 34136)
Artikel-Nr.:
     328-32964
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410175478
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake
  • Material: Polyurethan
  • Farbe: schwarz/gelb, retroreflektierend
  • ohne Befestigungsmaterial

|
  • optimale Tagessichtbarkeit
  • UV-beständig mit retroreflektierender Folie
  • Material ist sehr robust und flexibel
|

Achtung: Befestigungsset (VPE 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Nicht für permanente Überfahrung (z.B. mehrfach täglich) geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
900 mm
Breite:
220 mm
Richtungsangabe:
linksweisend
Folie Farbe:
gelb/blau/weiß
Farbe:
schwarz
Material:
Polyurethan
Reflexionsklasse:
retroreflektierend
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, Verkehrsinsel, Hinweisschild, Gefahrzeichen, Baustellensicherung, Anfahrschutz, Temka, Barke, Beruhigungsinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.