Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel Vialux®, rund, 900 mm, 25 m, Polymir®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Vialux® Verkehrsspiegel, rund Ø 600 mm (Art. 32856)
Modellbeispiel: Vialux® Verkehrsspiegel, rund Ø 600 mm (Art. 32856)
Detailansicht: 3 Jahre Garantie
Detailansicht: 5 Jahre Garantie
Detailansicht: Montage
Technische Ansicht: Universalhalterung
Anwendungsbeispiel: Verkehrsspiegel für 2 Richtungen
Anwendungsbeispiel: Verkehrsspiegel Vialux® (Art. 32857)
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-32858
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel spl
verkehrsspiegel
  • Farbe: weiß mit roten Streifen
    aus Reflexfolie
  • inkl. Universal-Halterung für Wände und Pfeiler (Ø 60 bis 90 mm)

|
  • zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
  • einfach anzubringen
  • raue Oberfläche
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
  • getestete Widerstandsfähigkeit der Halterung bei Windstärken bis zu 183 km/h
  • Anwendungsbereiche: Straßenkreuzungen, Verkehr in Lager- und Werkhallen, Verkehr auf Industriegelände


Polymir®


  • 3 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • unveränderlich
  • UV-beständig
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet
  • für Innen und Außen geeignet


Miroirs® P.A.S.

  • 5 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • unveränderlich
  • verstärkt UV-beständig
  • kratzunempfindlich
  • antistatisch
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet
  • für Innen und Außen geeignet

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung) |

Hinweis: Heizungselement gegen Frost und Beschlag mit selbstregulierender Folie auf Anfrage erhältlich
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtdurchmesser:
900 mm
max. Beobachterabstand:
25 m
Gewicht:
24 kg
Garantie Spiegel:
3 Jahre
Spiegel Material:
Polymir®
Rahmen Farbe:
weiß mit roten Streifen aus Reflexfolie
Form:
rund
Blickrichtungen Anzahl:
2
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Ausstattung:
inkl. Universal-Halterung für Wände und Pfeiler (Ø 60 bis 90 mm)
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsspiegel, Straßenspiegel, Spiegel, Industriespiegel, Logistikspiegel, Aussenspiegel, Innenspiegel, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,90*
€ 681,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,82*
€ 626,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 502,26*
€ 597,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,06*
€ 566,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,46*
€ 547,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,73*
€ 520,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vialux
SUP2M
ab € 165,23*
Zubehör
Vialux
POT76
ab € 162,13*
Zubehör
SPL
ab € 200,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.