Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsspiegel Aquamir® für Schwimmbäder, Außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Überwachungsspiegel Aquamir® für Schwimmbäder, 1000 x 800 mm (Art. 32800)
Modellbeispiel: Überwachungsspiegel Aquamir® für Schwimmbäder, 1000 x 800 mm (Art. 32800)
Detailansicht: 5 Jahre Garantie
Modellbeispiel: für den Innenbereich
Detailansicht: Halterung innen
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: für 3 Blickrichtungen
Detailansicht: für 3 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-32801
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3547311490191
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
  • Material: Miroirs® P.A.S.
  • Maße (BxH): 1000 x 800 mm
  • max. Beobachtungsabstand: ca. 25 m
  • inkl. Universal-Halterung für Wände und Pfeiler (Ø 34 bis 90 mm)
  • Garantie: 5 Jahre*

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung)
|
  • zur Überprüfung von 3 Blickrichtungen
  • einfach und schnell anzubringen
  • Resistent gegen Schwimmbaddämpfe
  • präzise Einstellung des Spiegels durch doppelte vertikale und horizontale Ausrichtung
  • spezifische Größe und Wölbung sorgt für Panoramasicht
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
  • Anwendungsbereiche: Schwimmbäder und geschlossene Bäder

Miroirs® P.A.S.

  • 5 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • verstärkt UV-beständig
  • kratzunempfindlich
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet
  • für Innen und Außen geeignet
|


Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Einsatzbereich:
Außen
Gewicht:
20 kg
Spiegel Material:
Miroirs® P.A.S.
Breite:
1000 mm
Höhe:
800 mm
max. Beobachtungsabstand:
25 m
Form:
viereckig
Ausstattung:
inkl. Universal-Halterung für Wände und Pfeiler (Ø 34 bis 90 mm)
Garantie Funktion:
5 Jahre
Blickrichtungen Anzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel 90°, beobachtungsspiegel, spl beobachtungsspiegel, Sicherheitsspiegel, Überwachung, Schwimmbad, Badspiegel, Hallenbad, Freibadspiegel, Spiegel, SPL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,53*
€ 616,69*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 533,07*
€ 617,26*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 541,08*
€ 630,28*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 590,82*
€ 725,64*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,64*
€ 863,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,75*
€ 814,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 663,57*
€ 789,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,70*
€ 767,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,16*
€ 745,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,82*
€ 703,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vialux
SUP2M
ab € 164,28*
Zubehör
Vialux
AA60N
ab € 36,99*
Zubehör
Vialux
AA61N
ab € 39,99*
Zubehör
Vialux
CH
ab € 134,40*
Zubehör
Vialux
POT76-6005
ab € 327,33*
Zubehör
Vialux
POT76
ab € 161,42*
Zubehör
SPL
ab € 184,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.