Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenschutz 'Protect' Knuffi® mit Edelstahlbasis, extrem abriebfest, gelb/schwarz, 1000 mm, Rechteck, 80 mm, 6 mm, 40/11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: diverse Ausführungen
Modellbeispiele: diverse Ausführungen
Querschnitt: Art. 33359
Querschnitt: Art. 33361
Querschnitt: Art. 33362
Querschnitt: Art. 33364
Technische Ansicht: Rechteck 40/11 mm
Technische Ansicht: Rechteck 75/20 mm
Technische Ansicht: Kreis 70/35 mm
Technische Ansicht: Edelstahlbasis Art. 33361
Artikel-Nr.:
     328-32265
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527565069
Suchbegriffe:
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
flächenschutzprofil gelb-schwarz ty...
flächenschutz

Profil:
  • Material: Polyurethanschaum
  • Temperaturbeständig: -40 bis +100°C
  • Brandschutzklasse: B2
  • UV-beständig
  • Befestigung: zum Aufdübeln
  • inkl. Befestigungsmaterial

Edelstahlbasis:
  • Stärke: 1 mm

|
  • hochwertige Schutzelemente
  • flexibel und alterungsbeständig
  • für Innen- und Außenbereich
  • verhindert Stoßverletzungen
  • signalisiert Gefahrenstellen an Kanten, Vorsprüngen, Hindernissen und entschärft diese
  • universell einsetzbar für alle rechtwinkligen Ecken


Einsatzbereiche:
  • für Wände, Unterzüge und Durchgänge
  • hervorragend für den Einsatz in Tiefgaragen und Parkhäusern
  • erfüllt die Anforderungen der BGV A8
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb/schwarz
Länge:
1000 mm
Form:
Rechteck
Lasche Breite:
80 mm
Lasche Bohrung Ø:
6 mm
Lieferumfang:
mit 6 Laschen | inkl. Befestigungsmaterial
Form Maße:
40/11mm
Material:
Polyurethanschaum
Stärke:
1 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Temperaturbeständigkeit:
-40° bis +100°C
Brandschutzklasse:
B2
Eigenschaft:
UV-beständig
Lasche Länge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: flächenschutz rechteck, Prallschutz, Prallsystem, Pfeilerschutz, Säulenschutz, Sicherheitsausrüstung, Warnprofil, Schutzprofil, Rammschutz, Knuffi, Ampere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,67*
€ 178,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,31*
€ 172,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 94,08*
Ähnlich
Temka
14292ES
ab € 24,29*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 19,03*
Ähnlich
Moravia
422.29.052
ab € 104,71*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 18,19*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 30,17*
Ähnlich
SETON
422.16.740
ab € 35,30*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 61,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.