Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für Verkehrszeichen, für VZ mit Rand (Alform)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Adapter für Verkehrszeichen aus Kunststoff (Art. 32021)
Modellbeispiel: Adapter für Verkehrszeichen aus Kunststoff (Art. 32021)
Anwendungsbeispiel: Mit VZ und Schilderhalter (nicht im Lieferumfang enthalten)
Artikel-Nr.:
     328-32119
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527648397
Suchbegriffe:
Schildhalter
Schildadapter
Verkehrszeichenbefestigung
Befestigung
  • Material: Kunststoff
  • Maße (H x B x T): 100 x 25 x 20 mm
  • Farbe: schwarz
  • inkl. Befestigungsschrauben
  • Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück

|
  • ermöglicht nach Befestigung am Verkehrszeichen die Anbringung am
    Schilderhalter bzw. -ständer
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
passend für/auf:
für VZ mit Rand (Alform)
Breite:
25 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
100 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
20 mm
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stk.
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 651,87*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 121,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.