Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderhalter für Flachform-Schilder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schilderhalter für Flachform-Schilder (Art. 32019)
Modellbeispiel: Schilderhalter für Flachform-Schilder (Art. 32019)
Anwendungsbeispiel mit Adpater:
Detailansicht: Adapter
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-32019
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527648373
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
  • Material: Aluminium
  • Maße (BxHxT): 290 x 425 x 490 mm
  • für bis zu 11 VZ Ø 600 mm und ▲ 900 mm
    (VZ bis VZ Gr.2)

| |

Hinweis: Zur Befestigung an den Schilderhalter wird der Adapter für Flachform-Schilder
(Art. 32021) benötigt!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium
Höhe:
425 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
490 mm
für Schilder bis:
Ø 600 mm, SL 900 mm
Weitere Suchbegriffe: Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, schilder klemmhalter, Verkehrsschildhalter, Schildhalter, Schildträger, Schilderständer, Verkehrsschildständer, Aluständer, Aluminiumständer, Horizont
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,39*
€ 663,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,94*
€ 659,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,11*
€ 620,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,85*
€ 598,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,70*
€ 557,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 48,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.