| |
|
| Artikel-Nr.: 328-32021 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527648380 |
| |
|
| | |
| - Material: Kunststoff
- Maße (H x B x T): 100 x 25 x 20 mm
- Farbe: schwarz
- inkl. Befestigungsschrauben
- Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück
| - ermöglicht nach Befestigung am Verkehrszeichen die Anbringung am
Schilderhalter bzw. -ständer | Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | passend für/auf: | für VZ ohne Rand (Flachform) | Breite: | 25 mm | Farbe: | schwarz | Höhe: | 100 mm | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 20 mm | Verpackungseinheit (VPE): | 10 Stk. | Lieferumfang: | inkl. Befestigungsschrauben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |