Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für 'Skipper', zum Anschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wandhalterung für -Skipper- zum Anschrauben (Art. 12924)
Modellbeispiel: Wandhalterung für -Skipper- zum Anschrauben (Art. 12924)
Artikel-Nr.:
     328-12924
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527093487
Suchbegriffe:
Wandhalter
Skipper
Zubehör
Montage
  • Material: Metall
  • Farbe: schwarz

| |

Achtung: Skipper nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen (siehe Zubehör).

Zur Befestigung wird 2x Schraube mit Dübel - abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds - benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
zum Anschrauben
Farbe:
schwarz
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Montagematerial, Wandbefestigung, Guideline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Guideline
ab € 104,88*
Zubehör
Guideline
ab € 108,71*
Zubehör
Guideline
ab € 143,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.