| |
|
| Artikel-Nr.: 328-31310s Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250384731991 |
| |
|
| | |
| - Material: Stahl, verzinkt
- Breite: 300 mm
- für Schaftrohre aus Rundrohr Ø 33,7 mm
| - für die temporäre Beschilderung an Arbeitsstellen geeignet
- Flügelschraube zur Fixierung am Schaftrohr
- Schild wird von oben und unten mit je einer Schilderklemme befestigt
| Hinweis: Pro Schild werden 2 Schilderklemmen benötigt. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Material: | Stahl, verzinkt | Breite: | 300 mm | geeignet für: | Ø 33,7 mm | Typ: | Schilderklemme |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 4,85* | € 7,13* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 5,06* | € 7,41* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 5,20* | € 7,57* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6,33* | € 22,42* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,75* | € 42,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|