Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Gefahrstoffsymbole, mit Beschriftungsfeld, 25 x 40 mm, Gesundheitsschädlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: GHS-Gefahrstoffsymbole Explosionsgefährlich (Art. 31.b1020-01)
Modellbeispiele: GHS-Gefahrstoffsymbole Explosionsgefährlich (Art. 31.b1020-01)
Detailansicht: Übersicht der wählbaren Symbole
Artikel-Nr.:
     328-31.b1020-08
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527377334
Suchbegriffe:
GHS 08
GHS08
Gefahrensymbol 08
folie ghs 08
  • Material: Folie, selbstklebend
  • Lieferform: 500er-Rolle
  • mit Beschriftungsfeld

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
25 x 40 mm
Symbol:
Gesundheitsschädlich
Material:
Folie, selbstklebend
Lieferform:
500er-Rolle
Eigenschaft:
mit Beschriftungsfeld
Weitere Suchbegriffe: ghs 08, Gefahrstoffkennzeichnung, GHS-Verordnung, CLP-Verordnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,32*
€ 150,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,07*
€ 147,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.