Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalwörter Achtung und Gefahr auf Bogen (40 Stück)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Signalwörter -Achtung- und -Gefahr- auf Bogen (Art. 30.3560)
Modellbeispiel: Signalwörter -Achtung- und -Gefahr- auf Bogen (Art. 30.3560)
Modellbeispiel: 40er-Bogen -je 20 x Achtung und Gefahr- (Art. 30.3560)
Artikel-Nr.:
     328-30.3560
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527375125
Suchbegriffe:
GHS-Signalwörter
Signalwörter Achtung/Gefahr
ghs signalwörter
  • Material: Folie, selbstklebend
  • Schrifthöhe: 4 mm
  • Einzel-Etikettengröße (BxH): 28 x 8 mm
  • Lieferumfang:
    20 x Achtung, 20 x Gefahr

|
  • als Ergänzung zu Gefahrstoffsymbolen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Folie, selbstklebend
Einzel-Etikettengröße (BxH):
28 x 8 mm
Lieferumfang:
20 x Achtung, 20 x Gefahr
Schrifthöhe:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffkennzeichnung, GHS-Verordnung, CLP-Verordnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 16,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 29,02*
€ 34,53
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 28,51*
€ 33,93
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 24,57*
€ 29,24
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,69*
€ 27,00
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 20,67*
€ 24,60
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 16,98*
€ 20,21
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.