Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 328-31.3760 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527822902 |
| |
|
| | |
| - Maße (BxH): 50 x 20 mm
- Material: Papieretiketten, selbstklebend
- Schriftfarbe: Schwarz
- Lieferform: 500 Stück pro Rolle
| - eindeutige und schnelle Identifizierung des Fertigungszustandes
- hohe Aufmerksamkeit durch Verwendung von Tagesleuchtfarben
- schnelles Einfaches Anbringen
- keine Produktbeschädigung, da rückstandslos ablösbar
- nicht für einen dauerhaften Außeneinsatz geeignet
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Beschriftung: | Geprüft | Farbe: | grün | Material: | Papieretiketten, selbstklebend | Maße (BxH): | 50 x 20 mm | Schrift Farbe: | schwarz | Lieferumfang: | 500 Stück pro Rolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild für die Qualitätssicherung, Hinweisschilder für die Qualitätssicherung, Organisationsetikett, Qualitätskennzeichnung, Qualitätskennzeichnungsetikett, Organisationsetikett - Geprüft, Qualitätskennzeichnung - Geprüft, Textiletiketten, hinweisschild für die qualitätssicherung geprüft, organisationsetikett - geprüft, etiketten papier rolle, CE-Kennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung, Hinweisschild, EG-Richtlinien |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 45,28* | € 59,94* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 45,12* | € 59,94* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 58,48* | € 76,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|