Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geprüft Qualitätsetiketten tagesleuchtgrün/schwarz, Etiketten auf Rolle, 5x2 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Geprüft Qualitätsetiketten tagesleuchtgrün/schwarz, Etiketten auf Rolle, 5x2 cm
Geprüft Qualitätsetiketten tagesleuchtgrün/schwarz, Etiketten auf Rolle, 5x2 cm
Geprüft Qualitätsetiketten tagesleuchtgrün/schwarz, Etiketten auf Rolle, 5x2 cm
Artikel-Nr.:
     894-310.3760
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.3760
EAN/GTIN:
     4044589072443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Hinweisschild für die Qualitätssich...
Hinweisschilder für die Qualitätssi...
Qualitätskennzeichnungsetiketten Geprüft
Etiketten zu Qualitätssicherung

  • eindeutige und schnelle Identifizierung des Fertigungszustandes
  • hohe Aufmerksamkeit durch Verwendung von Tagesleuchtfarben
  • schnelles und einfaches Anbringen
  • keine Produktschädigung, da rückstandslos ablösbar

Qualität: Hochwertige Papieretiketten, selbstklebend
Lieferform: 500 Stück auf Rolle


  • Material: 0836 Haftpapier, grün, nonperm.-klebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 5,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
QS-Etikett
Produktkategorie:
Qualitätskennzeichnung
Farbe:
grün
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Text:
Geprüft
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Papier
Breite:
5,0 cm
Höhe:
2,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 44,97*
€ 60,11*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 44,96*
€ 60,11*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 60,11*
€ 71,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 59,69*
€ 71,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 57,03*
€ 67,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 55,20*
€ 65,69
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 52,29*
€ 62,23
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 44,96*
€ 53,50
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.