Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfahl aus Monierstahl, ohne Lattenhalter, 3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Pfahl aus Monierstahl (Art. 302214rh3g)
Modellbeispiel: Pfahl aus Monierstahl (Art. 302214rh3g)
Modellbeispiel: Pfahl aus Monierstahl (Art. 302214rh3g)
Modellbeispiel: Pfahl aus Monierstahl (Art. 302214rh3g)
Modellbeispiel: Pfahl aus Monierstahl, Ø 20 mm, Länge 1400 mm, lackiert (Art. 302214rh2g)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-302214rh3g
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527220999
Suchbegriffe:
Hochsprungständer
Lattenhalter
hochsprungständer
  • Länge: 1400 mm
  • Material: Rundstahl Ø 20 mm

|
  • für den vielseitigen Einsatz im Straßenbau
  • zum Absperren in Kombination mit Absperrband
  • aus geriffeltem Rundstahl gefertigt
  • mit angeschmiedeter Spitze zum Einschlagen in den Boden
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lattenhalter Anzahl:
ohne Lattenhalter
Lampenhalter:
inkl. Lampenhalter
geschlossene Haken Anzahl:
3 Stück
Material:
Rundstahl
Länge:
1400 mm
Durchmesser:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnureisen, Schnurpfosten, Schnurstahl, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Schnurnagel, Absperrleinenhalter, Einschlagpfosten, Einschlagstab, Schnurpfahl, Absperrbandhalter, Schnurstange, Schnurpinne, Pflastereisen, Erdnagel, Schake, Kabelpflöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 168,44*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 18,45*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 73,72*
Zubehör
Schake
ab € 17,06*
Zubehör
Schake
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.