Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfahl aus Monierstahl, 2 Stück, ohne geschlossene Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Pfahl aus Monierstahl (Art. 302214rh2)
Modellbeispiel: Pfahl aus Monierstahl (Art. 302214rh2)
Modellbeispiel: Pfahl aus Monierstahl (Art. 302214rh2)
Modellbeispiel: Pfahl aus Monierstahl (Art. 302214rh2)
Modellbeispiel: Pfahl aus Monierstahl, Ø 20 mm, Länge 1400 mm, lackiert (Art. 302214rh2g)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-302214rh2
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384715915
Suchbegriffe:
Hochsprungständer
Lattenhalter
hochsprungständer
  • Länge: 1400 mm
  • Material: Rundstahl Ø 20 mm

|
  • für den vielseitigen Einsatz im Straßenbau
  • zum Absperren in Kombination mit Absperrband
  • aus geriffeltem Rundstahl gefertigt
  • mit angeschmiedeter Spitze zum Einschlagen in den Boden
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lattenhalter Anzahl:
2 Stück
Lampenhalter:
ohne Lampenhalter
geschlossene Haken Anzahl:
ohne geschlossene Haken
Material:
Rundstahl
Länge:
1400 mm
Durchmesser:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnureisen, Schnurpfosten, Schnurstahl, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Schnurnagel, Absperrleinenhalter, Einschlagpfosten, Einschlagstab, Schnurpfahl, Absperrbandhalter, Schnurstange, Schnurpinne, Pflastereisen, Kabelpflöcke, Erdnagel, Schake
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,76*
€ 15,81*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 11,57*
€ 17,06*
13 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 11,52*
€ 17,08*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 16,00*
€ 31,40*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,14*
€ 50,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 191,55*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 19,18*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 73,69*
Zubehör
Schake
ab € 17,73*
Zubehör
Schake
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.