Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten für Labore und Krankenhäuser (1 Jahr), 20 mm, 2023, 28er Bogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Prüfplaketten für Labore und Krankenhäuser (Art. 30.c4015-22)
Modellbeispiel: Prüfplaketten für Labore und Krankenhäuser (Art. 30.c4015-22)
Artikel-Nr.:
     328-30.c4010-23
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527642395
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 20mm
  • Material: Dokumentenfolie, selbstklebend, fälschungssicher
  • Farbe: weiß
  • einzeln angestanzt

|
  • zur Dokumentation von Inspektionen und Aufzeigen von Wartungsintervallen
  • selbstzerstörend bei Ablöseversuch
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
20 mm
Zeitraum:
2023
Lieferumfang:
28er Bogen
Material:
Dokumentenfolie
Eigenschaft:
selbstklebend, fälschungssicher
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten wolk, Prüfetikette, Wartungsetikette, Wartungsplakette, Inspektionsplakette, Inspektionsetikette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 28 Stück (ab € 0,36572* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,01*
€ 20,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,56*
€ 19,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,52*
€ 18,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,45*
€ 17,20
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 13,44*
€ 15,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,20*
€ 15,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,65*
€ 15,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,02*
€ 14,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C5010
ab € 0,82*
Zubehör
Wolk
ab € 45,80*
Zubehör
Wolk
ab € 0,85*
Zubehör
Wolk
ab € 3,51*
Zubehör
Wolk
ab € 61,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.