Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundplakette, Wartungsnachweis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Grundplakette, Wartungsnachweis (Art. 21.0938)
Modellbeispiel: Grundplakette, Wartungsnachweis (Art. 21.0938)
Artikel-Nr.:
     328-21.0938
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588455433
Suchbegriffe:
Instandhaltungsnachweis
Wartungsnachweis
instandhaltungsnachweis
  • Maße (BxH): 120 x 60 mm
  • Material: PVC-Folie, weiß, selbstklebend
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.

|
  • laufende Prüfungen können vorgenommen werden
  • geeignet für alle regelmäßig zu wartenden Geräte
  • reduziert die Reparaturkosten langfristig
  • passend für alle Prüfplaketten mit Ø 30 mm oder kleiner
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
PVC-Folie
Eigenschaft:
selbstklebend
Maße (BxH):
120 x 60 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette, Prüfetikette, Wartungsetikette, Wartungsplakette, Prüfung, Prüfaufkleber, Inspektionsplakette, Inspektionsetikette, Prüfschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 42,56*
Zubehör
Wolk
ab € 60,99*
Zubehör
Wolk
ab € 6,94*
Zubehör
Wolk
ab € 4,63*
Zubehör
Wolk
ab € 4,62*
Zubehör
Wolk
ab € 4,62*
Zubehör
Wolk
ab € 4,65*
Zubehör
Wolk
ab € 6,94*
Zubehör
Wolk
ab € 6,94*
Zubehör
Wolk
ab € 10,20*
Zubehör
Wolk
ab € 6,92*
Zubehör
Wolk
ab € 5,90*
Zubehör
Wolk
ab € 5,90*
Zubehör
Wolk
ab € 5,89*
Zubehör
Wolk
ab € 10,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.