Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Gefahrstoffsymbole auf Bogen, Brandfördernd


Menge:  Blatt  
Produktinformationen:
Modellbeispiele: GHS-Gefahrstoffsymbole 8 Stk. á 35 x 35 mm (vl. Art. 30.b1033, 30.b1015, 30.b1037)
Modellbeispiele: GHS-Gefahrstoffsymbole 8 Stk. á 35 x 35 mm (vl. Art. 30.b1033, 30.b1015, 30.b1037)
Artikel-Nr.:
     328-30.b1019
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589352101
Suchbegriffe:
GHS 02
GHS02
Gefahrensymbol 02
GHS 03
  • Material: Folie, selbstklebend
  • Maße (BxH): 35 x 35 mm
  • Anzahl Etiketten: 8 Stück

| |

Hinweis: Individuelle GHS-Gefahrstoffetiketten nach Ihren Vorgaben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Symbol:
Brandfördernd
Material:
Folie, selbstklebend
Maße (BxH):
35 x 35 mm
Etiketten Anzahl:
8 Stück
Weitere Suchbegriffe: GHS03, Gefahrensymbol 03, ghs 03 folie, ghs 03, ghs 03 wolk, Gefahrstoffkennzeichnung, GHS-Verordnung, CLP-Verordnung, 303.552, 30.3552
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 2,15*
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 2,15*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,73*
€ 2,87*
7 Tage
22
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,43*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 2,87*
€ 3,42
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Blatt
ab 50 Blätter
€ 2,34*
€ 2,78
pro Blatt
ab 100 Blätter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Blatt
ab 200 Blätter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Blatt
ab 30000 Blätter
€ 1,73*
€ 2,06
pro Blatt
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.B1014
ab € 1,17*
Ähnlich
Wolk
21.B1016
ab € 0,38*
Ähnlich
Wolk
30.B1017
ab € 0,74*
Ähnlich
Wolk
30.B1018
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
31.B1021
ab € 8,10*
Ähnlich
Wolk
21.B1017
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
31.B1022
ab € 8,69*
Ähnlich
Wolk
30.B1020
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
39.B1013
ab € 0,59*
Ähnlich
Wolk
21.B1015
ab € 0,31*
Ähnlich
Wolk
31.B1023
ab € 12,61*
Ähnlich
Wolk
31.B1024
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.