Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Gefahrensymbol 03 Flamme über Kreis, 2,6 x 2,6 cm, 500 Stk, selbstklebende P


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
GHS-Gefahrensymbol 03 Flamme über Kreis, 2,6 x 2,6 cm, 500 Stk, selbstklebende P
GHS-Gefahrensymbol 03 Flamme über Kreis, 2,6 x 2,6 cm, 500 Stk, selbstklebende P
GHS-Gefahrensymbol 03 Flamme über Kreis, 2,6 x 2,6 cm, 500 Stk, selbstklebende P
Artikel-Nr.:
     C158H-310.B1021
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.B1021
EAN/GTIN:
     4044589353122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 03
GHS03
Gefahrensymbol 03
ghs 03
GHS-Gefahrensymbol 03 Flamme über Kreis Gefahrstoffetikett Folie selbstklebend
GHS-Gefahrensymbol 03 - Brandfördernd

SafetyMarking® selbstklebende GHS-Gefahrstoffetiketten zur Kennzeichnung von Gefahrstoffen und Gemischen gemäß GHS und CLP-Verordnung.

  • GHS-Gefahrensymbol 03
  • Symbol: Flamme über Kreis
  • Material: PE-Folie
  • selbstklebend
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Maße: 2,6 x 2,6 cm
  • 500 Stk/Rolle

Bedeutung:

Warnung vor Entzündungs- und Brandgefahr durch oxidierende Stoffe. Kann in Kombination mit brennbaren Stoffen explodieren.


  • Größe Einzeletikett (BxH): 2,6 x 2,6 cm, 500 Stk/Rolle
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Gefahrensymbol
Produktkategorie:
Gefahrstoffkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
PE
Breite:
2,6 cm
Höhe:
2,6 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisung, Betriebsanweisungen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,01632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,44*
€ 17,18
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,42*
€ 15,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,03*
€ 15,51
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.B1014
ab € 1,17*
Ähnlich
Wolk
21.B1016
ab € 0,38*
Ähnlich
Wolk
30.B1017
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
30.B1018
ab € 0,74*
Ähnlich
Wolk
21.B1017
ab € 0,74*
Ähnlich
Wolk
30.B1019
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
31.B1022
ab € 8,68*
Ähnlich
Wolk
30.B1020
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
39.B1013
ab € 0,59*
Ähnlich
Wolk
21.B1015
ab € 0,31*
Ähnlich
Wolk
31.B1023
ab € 12,61*
Ähnlich
Wolk
31.B1024
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.