Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Anleitung, Folie, 30 mm, 15er-Bogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Gebotsschild Anleitung benutzen (Art. 30.a7420)
Modellbeispiel: Gebotsschild Anleitung benutzen (Art. 30.a7420)
Artikel-Nr.:
     328-30.a7420
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527367571
Suchbegriffe:
Anleitung beachten M002 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M002 Anlei...
Gebrauchsanweisung beachten M002 Ge...
Gebotsschilder Praxisbewährt

  • selbstklebend
  • DIN EN ISO 7010 M002

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Folie
Durchmesser:
30 mm
Lieferumfang:
15er-Bogen
Normen und Richtlinien:
DIN EN ISO 7010 M002
Eigenschaft:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m002 anleitung beachten, Gebotszeichen, Hinweisschild, Kombischild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, Gebrauchsanweisung-beachten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 8,32*
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 8,32*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 7,61*
€ 12,51*
2 Tage
54
Frei Haus
ab € 9,87*
€ 15,19*
€ 4,00*
ab € 7,96*
€ 15,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,51*
€ 14,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,32*
€ 13,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,65*
€ 11,48
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 7,61*
€ 9,06
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,50734* pro Stück)
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.A7423
ab € 53,46*
Ähnlich
Wolk
30.A7422
ab € 3,43*
Ähnlich
Wolk
21.A7423
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
21.A7424
ab € 2,89*
Ähnlich
Wolk
39.4568
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4587
ab € 2,46*
Ähnlich
Wolk
39.4549
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.