Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundplaketten für Prüfplaketten, Prüfung gemäß...letzte Prüfung...nächste Prüfung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Grundplaketten für Prüfplaketten (diverse Modelle)
Modellbeispiel: Grundplaketten für Prüfplaketten (diverse Modelle)
Modellbeispiel: Prüfung gemäß... letzte/nächste Prüfung (Art. 30.3655)
Modellbeispiel: Prüfung gemäß... nächste Prüfung (Art. 30.3667)
Modellbeispiel: Geprüft am... durch... gemäß (Art. 30.3661)
Modellbeispiel: Wartung am... durch... nächste Wartung (Art. 30.0936)
Modellbeispiel: Geprüft nach DGUV... durch... nächste Prüfung (Art. 30.c2180)
Modellbeispiel: Prüfung gemäß DGUV Vorschrift 68 nächste Prüfung (Art. 30.c2156)
Anwendungsbeispiel mit Prüfplaketten (siehe Zubehör):
Artikel-Nr.:
     328-30.3655
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527581083
Suchbegriffe:
Grundetikett Prüfung gemäß
Grundplakette Prüfung gemäß
  • Maße (BxH): 40 x 95 mm
  • Material: PVC-Folie, weiß, selbstklebend
  • auf Bogen angestanzt
  • Lieferform: 4 Stk. je Bogen

|
  • stark haftende Qualitätsfolie
  • Wartungsabstände an Anlagen oder Maschinen lassens ich jederzeit deutlich erkennen
  • einzeln angestanzte Etiketten auf Bogen
|

Hinweis: Auf Anfrage auch mit individuellem Firmendruck erhältlich. Geeignet für 30 mm Etiketten (oder kleiner).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Aufschrift:
Prüfung gemäß...letzte Prüfung...nächste Prüfung
Material:
PVC-Folie
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
4er Bogen
Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette, Prüfetikette, Wartungsetikette, Wartungsplakette, Prüfung, Prüfaufkleber, Inspektionsplakette, Inspektionsetikette, Prüfschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.3808
ab € 4,66*
Zubehör
Wolk
ab € 40,02*
Zubehör
Wolk
ab € 6,60*
Zubehör
Wolk
ab € 3,44*
Zubehör
Wolk
ab € 6,42*
Zubehör
Wolk
ab € 7,05*
Zubehör
Wolk
ab € 7,06*
Zubehör
Wolk
ab € 7,05*
Zubehör
Wolk
ab € 6,40*
Zubehör
Wolk
ab € 6,64*
Zubehör
Wolk
ab € 10,26*
Zubehör
Wolk
ab € 6,19*
Zubehör
Wolk
ab € 6,42*
Zubehör
Wolk
ab € 6,41*
Zubehör
Wolk
ab € 13,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.