Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten ohne Jahresfarbe (6 Jahre), Geprüft gemäß VDE, 20 mm, 2022-2027, 28er Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Prüfplaketten ohne Jahresfarbe (6 Jahre), Geprüft gemäß VDE (Art. 30.0836-22)
Modellbeispiel: Prüfplaketten ohne Jahresfarbe (6 Jahre), Geprüft gemäß VDE (Art. 30.0836-22)
Artikel-Nr.:
     328-30.0831-22
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588456331
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
Prüfplakette - Geprüft gemäß VDE
alle prüfplaketten 20mm
  • Material: Dokumentenfolie,
    selbstklebend, fälschungssicher
  • einzeln angestanzt
  • Farbe: weiß

|
  • zur Dokumentation von Inspektionen und Aufzeigen von Wartungsintervallen
  • selbstzerstörend bei Ablöseversuch
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
20 mm
Zeitraum:
2022-2027
Lieferumfang:
28er Bogen
Material:
Dokumentenfolie
Eigenschaft:
selbstklebend, fälschungssicher
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Prüfetikette, Wartungsetikette, Wartungsplakette, Inspektionsplakette, Inspektionsetikette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C5010
ab € 0,82*
Zubehör
Wolk
ab € 42,54*
Zubehör
Wolk
ab € 1,59*
Zubehör
Wolk
ab € 2,50*
Zubehör
Wolk
ab € 60,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.