Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichnungs-Etiketten, Gruppe 9, Nichtbrennbare Flüssigkeiten, Nichtbrennbare Flüssigkeiten, 75 x 16 mm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Anwendungsbeispiele: Rohrleitungskennzeichnungs-Etiketten, (links: Einzeletiketten, rechts: 10er-Bögen)
Anwendungsbeispiele: Rohrleitungskennzeichnungs-Etiketten, (links: Einzeletiketten, rechts: 10er-Bögen)
Artikel-Nr.:
     328-30.3248p9055
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588219073
Suchbegriffe:
Fließrichtungspfeilband
Fließrichtungspfeile
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Material: Folie, selbstklebend
  • diese Varianten entsprechen einer alten Ausgabe der DIN 2403 und sollten in
    keinem Fall zur Neukennzeichnung benutzt werden

|
  • Kennzeichnungsvariante zum Austausch- oder zur Ergänzung in bereits mit diesen Varianten gekennzeichneten Betrieben oder Anlagen
  • alle Etiketten sind rechts und links mit Pfeilspitzen ausgerüstet
  • bei der Montage überflüssigen Pfeil einfach abschneiden

|

Achtung: Bitte unbedingt Textnummer (siehe PDF "Verfügbare Textbausteine & Symbole") der ausgewählten Gruppe oder individuellen Text im Bemerkungsfeld angeben.

Staffelpreise beziehen sich auf die Abnahmemenge pro Sorte!

Hinweis: Schilder zur Neukennzeichnung nach TRGS 201 und DIN 2403 siehe "Diese Produkte könnten Sie auch interessieren"!!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Text:
Nichtbrennbare Flüssigkeiten
Maße (BxH):
75 x 16 mm
Modell:
10er-Bogen
Material:
Folie
Eigenschaft:
selbstklebend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 9,81*
€ 17,54*
€ 4,95*
ab € 9,82*
€ 17,54*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,75*
€ 23,50*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 23,50*
€ 27,97
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 23,09*
€ 27,48
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 22,17*
€ 26,38
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 19,88*
€ 23,66
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 19,44*
€ 23,13
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 18,13*
€ 21,57
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 16,83*
€ 20,03
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 13,75*
€ 16,36
pro Bogen
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.