Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 328-30.3238p4000 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4065588216645 |
| |
|
| | |
| - Material: Folie, selbstklebend
- diese Varianten entsprechen einer alten Ausgabe der DIN 2403 und sollten in
keinem Fall zur Neukennzeichnung benutzt werden | - Kennzeichnungsvariante zum Austausch- oder zur Ergänzung in bereits mit diesen Varianten gekennzeichneten Betrieben oder Anlagen
- alle Etiketten sind rechts und links mit Pfeilspitzen ausgerüstet
- bei der Montage überflüssigen Pfeil einfach abschneiden
| Achtung: Bitte unbedingt Textnummer (siehe PDF "Verfügbare Textbausteine & Symbole") der ausgewählten Gruppe oder individuellen Text im Bemerkungsfeld angeben. Staffelpreise beziehen sich auf die Abnahmemenge pro Sorte! Hinweis: Schilder zur Neukennzeichnung nach TRGS 201 und DIN 2403 siehe "Diese Produkte könnten Sie auch interessieren"!! Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Text: | Blanko, zur Selbstbeschriftung | Maße (BxH): | 75 x 16 mm | Modell: | 10er-Bogen | Material: | Folie | Eigenschaft: | selbstklebend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 9,87* | € 17,54* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 9,79* | € 17,54* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 14,88* | € 23,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|