Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 328-30.0666 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527314483 |
| |
|
| | |
| - Maße (B x H): 65 x 32 mm
- Material: Folienetiketten, selbstklebend auf 6er-Bogen
- ASR A1.3 W012
- DIN EN ISO 7010 W012 mit Zusatztext
- Text 4-zeilig: ... autorisiertes Fachpersonal erlaubt!
- 2-sprachig
| | Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Material: | Folie, selbstklebend | Maße (BxH): | 65 x 32 mm | Lieferumfang: | 6er-Bogen | Beschriftung: | 2-sprachig | Normen und Richtlinien: | ASR A1.3 W012; DIN EN ISO 7010 W012 | Text 4-zeilig: | ... autorisiertes Fachpersonal erlaubt! |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: warn-kombischilder praxisbewährt, Warnzeichen, Hinweisschild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, Elektrokennzeichnung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3,43* | € 5,39* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3,43* | € 5,39* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 5,04* | € 7,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Bogen enthält 1 Stück (ab € 5,04* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|