Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrokennzeichnung/Warnkombischild,Vor Öffnen des Gehäuses Netzstecker ziehen!, 52 x 26 mm, 9er-Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Elektrokennzeichnung Warnkombischild, Vor Öffnen des ... (Art. 21.1479)
Modellbeispiel: Elektrokennzeichnung Warnkombischild, Vor Öffnen des ... (Art. 21.1479)
Artikel-Nr.:
     328-30.0624
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527313974
Suchbegriffe:
Vor Öffnen Netzspannung abschalten
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
  • Material: Folie, selbstklebend
  • ASR A1.3 W012
  • DIN EN ISO 7010 W012 mit Zusatztext

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
52 x 26 mm
Lieferumfang:
9er-Bogen
Material:
Folie, selbstklebend
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3 W012; DIN EN ISO 7010 W012
Weitere Suchbegriffe: Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, warn-kombischilder praxisbewährt, Warnzeichen, Hinweisschild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, Elektrokennzeichnung
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Bogen
€ 4,95*
ab € 5,41*
€ 8,00*
pro Bogen
€ 4,95*
ab € 5,41*
€ 8,00*
Lager 328
unbekannt
pro Bogen
€ 8,50*
ab € 7,70*
€ 12,04*
7 Tage
18
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,98*
€ 29,23*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 11,21*
€ 13,34
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Bogen
1 Bogen enthält 9 Stück (ab € 0,85556* pro Stück)
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.1479
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.