Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandschrank 'Safe', orange, ohne Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verbandschrank -Safe-, orange, mit Inhalt (Art. 29032)
Modellbeispiel: Verbandschrank -Safe-, orange, mit Inhalt (Art. 29032)
Artikel-Nr.:
     328-29030
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527643231
Suchbegriffe:
Krankentrage-Schrank
Krankentrageschrank
Stehschrank für Erste-Hilfe-Tragen
Stehschrank für Tragen
  • Material: Stahlblech, beschichtet
  • Maße (BxHxT): 300 x 2000 x 200 mm
  • mit umlaufender Profilabdichtung
  • inkl. Piktogramme und Sicherheitszylinderschloss

|
  • robuster und schlanker Sanitätsschrank zur staubdichten Aufbewahrung von Erste-Hilfe-Ausrüstungen
  • Notschlüsselfach in der Türmitte mit Glasabdeckung
  • das Zylinderschloss verhindert das Öffnen durch Unbefugte

Inhalt:

  • Krankentrage (1x klappbar)
  • Rettungssitz
  • Rettungstuch
  • Erste-Hilfe-Koffer mit Inhalt DIN 13157
  • 2 Rettungsdecken
  • Taschenlampe mit rot/grün Farbfilter
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
orange
Inhalt:
ohne Inhalt
Breite:
300 mm
Material:
Stahlblech, beschichtet
Eigenschaft:
mit umlaufender Profilabdichtung
Lieferumfang:
inkl. Piktogramme und Sicherheitszylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: Tragen-Stehschrank, Erste-Hilfe-Stehschrank, Rettungs-Säule, Rettungssäule, Stehschrank Erste Hilfe, rettungssäule leer, rettungssäule, stehschrank erste hilfe söhngen, Erste-Hilfe-Schrank, Verbandkasten, Medizinschrank, Verbandsschrank, Verbandskasten, Söhngen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,85*
€ 586,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,85*
€ 571,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 465,45*
€ 553,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,92*
€ 513,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,38*
€ 505,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,76*
€ 460,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
ab € 292,10*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 49,24*
Ähnlich
GRAMM medical
40.003.600.500
ab € 48,28*
Ähnlich
GRAMM medical
40.003.600.600
ab € 61,19*
Ähnlich
GRAMM medical
40.003.600.700
ab € 89,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.