Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandschrank, ohne Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verbandschrank aus Kunststoff mit Inhalt nach DIN 13157 (Art. 25323)
Modellbeispiel: Verbandschrank aus Kunststoff mit Inhalt nach DIN 13157 (Art. 25323)
Artikel-Nr.:
     328-25322
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527602795
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
  • Material: Kunststoff, weiß
  • Maße (BxHxT): 330 x 450 x 160 mm
  • inkl. Sicherheitsschloss mit 1 Schlüssel

|
  • eintüriger Verbandschrank mit 6 festen und 4 herausnehmbaren Böden
  • schlagfester und antistatischer Kunststoff wahlweise mit Inhalt nach DIN 13157
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Inhalt:
ohne Inhalt
Material:
Kunststoff
Breite:
330 mm
Höhe:
450 mm
Tiefe:
160 mm
Lieferumfang:
inkl. Sicherheitsschloss mit 1 Schlüssel
Farbe:
weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 56,78*
€ 79,62*
5 Tage
20
Frei Haus
ab € 98,65*
€ 122,92*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erich Nonne
318.000.15700
ab € 13,02*
Zubehör
Söhngen
ab € 19,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.