Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungstuch nach DIN EN 1865


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rettungstuch nach DIN EN 1865 (Art. 29025)
Modellbeispiel: Rettungstuch nach DIN EN 1865 (Art. 29025)
Artikel-Nr.:
     328-29025
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527643187
Suchbegriffe:
Bergetuch
Rettungstuch
Tragetuch
soehngen rettungstuch en 1865
  • Material: Planengewebe, hochfest
  • Maße (LxB): 2000 x 700 mm
  • Farbe: orange
  • 6 Tragegriffe mit Kunststoffschlauch verstärkt

|
  • temperaturbeständig und schwer entflammbar
  • schmutzabweisend, da oberflächenversiegelt
  • besonders reißfest
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
700 mm
Länge:
2000 mm
Farbe:
orange
Material:
Planengewebe, hochfest
Eigenschaft:
6 Tragegriffe mit Kunststoffschlauch verstärkt
Weitere Suchbegriffe: bergetuch söhngen, bergetuch, Söhngen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
ab € 28,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.