Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fließrichtungspfeilbänder für Rohrleitungen, Gruppe 1 Wasser


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Modellbeispiele: Fließrichtungspfeilbänder für Rohrleitungen (v.l.: Art. 29.3372-2, 29.3372-1 und 29.3372-4)
Modellbeispiele: Fließrichtungspfeilbänder für Rohrleitungen (v.l.: Art. 29.3372-2, 29.3372-1 und 29.3372-4)
Modellbeispiel: Luft-Vakuum (Art. 29.3372-3)
Modellbeispiel: Nichtbrennbare Gase (Art. 29.3372-5)
Modellbeispiel: Säuren(Art. 29.3372-6)
Modellbeispiel: Laugen (Art. 29.3372-7)
Modellbeispiel: Brennbare Flüssigkeiten (Art. 29.3372-8)
Modellbeispiel: Nichtbrennbare Flüssigkeiten (Art. 29.3372-9)
Modellbeispiel: Sauerstoff (Art. 29.3372-0)
Artikel-Nr.:
     328-29.3372-1
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588222035
Suchbegriffe:
Fließrichtungspfeilband
Fließrichtungspfeile
Rohrleitungsband - Wasser
fließrichtungspfeilband wasser
  • Rollenlänge: 33 m
  • Rollenbreite: 38 mm
  • Material: Folie, selbstklebend
  • Temperaturbeständig: : -30°C / 140°C

|
  • zur separaten Kennzeichnung der Fließrichtung
  • zur Ergänzung Ihrer Textkennzeichnung
  • temperaturbeständige Ausführung, Qualität 290
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gruppe:
Gruppe 1 Wasser
Farbe:
grün
Material:
Folie
Rolle Breite:
38 mm
Rolle Länge:
33 m
Temperaturbeständigkeit:
-30°C / 140°C
Eigenschaft:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungsband - wasser, Rohrleitungskennzeichnung, Kennzeichnungsband, Durchflussstoff, Rohrkennzeichnung, Gefahrstoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 59,06*
€ 76,62*
€ 4,95*
ab € 59,02*
€ 76,62*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 83,33*
€ 106,18*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 106,18*
€ 126,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 104,90*
€ 124,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 101,25*
€ 120,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 96,32*
€ 114,62
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 83,33*
€ 99,16
pro Rolle
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.