| |
|
| Artikel-Nr.: 328-28088 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3495884120109 |
| | |
|
| | |
| - Inhalt: 500 ml
- Farbe: weiß
- Verpackungseinheit (VPE): 12 Dosen
| - sehr wetterbeständig (ca. 3 Wochen)
- rasenschonend dank spezieller Zusammensetzung
- schnelltrocknend und nicht klumpend
- bis auf den letzten Tropfen entleerbar
- optimierte Düse verhindert Verstopfen und vereinfacht das Einlegen der Farbdosen
- Farbdosen über Duales System (Grüner Punkt) entsorgbar
- Ergiebigkeit ca. 8-12 Dosen für einen Fußballplatz
| Markierfarbe -Athletic- kann nicht per Hand aufgetragen werden. Bitte verwenden Sie das Markiergerät -Sport Striper-.Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | GHS-Symbol: | GHS07 - Ausrufezeichen: Gesundheitsgefahr | GHS02 - Flamme: Entzündbar | Signalwort: | Gefahr! | H-Sätze: | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. | P-Sätze: | P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P260 - Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P271 - Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P280 - Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P304 + P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P410 + P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 - Inhalt/Behälter ... zuführen. | Inhalt: | 500 ml | Verpackungseinheit (VPE): | 12 Stk. | Farbe: | weiß | Produktart: | Sprühfarben | Marke: | Athletic |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Markierungsfarbe (Sportplatz), Rasenmarkierfarbe, Sportplatzmarkierfarbe, bodenmarkierfarbe weiß, bodenmarkierfarbe, bodenmarkierungsfarbe ampere, Sportplatzspray, Sportplatzmarkierung, Ampere |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 7,05* | € 10,15* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 7,05* | € 10,15* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 10,71* | € 16,57* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 121,53* | € 151,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|