Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierung Rasenmarkierfarbe Athletic, weiß, 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierung Rasenmarkierfarbe Athletic, weiß, 500 ml
Bodenmarkierung Rasenmarkierfarbe Athletic, weiß, 500 ml
Bodenmarkierung Rasenmarkierfarbe Athletic, weiß, 500 ml
Bodenmarkierung Rasenmarkierfarbe Athletic, weiß, 500 ml
Bodenmarkierung Rasenmarkierfarbe Athletic, weiß, 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-900.1190
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10618
EAN/GTIN:
     3495884120109
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
ampere Athletic Paint Rasenmarkierfarbe weiß rasenschonend, schnell trocknend, wetterbeständig für ca. 3 Wochen
ampere ATHLETIC PAINT® Rasenmarkierfarbe

Für höchste Anforderungen bei Sport- und Spielfeldmarkierungen.

  • für sichtbare und präzise Linien auf jedem Outdoorsportplatz
  • ohne lästiges "Abkreiden"
  • rasenschonend
  • schnelltrocknend
  • ohne Klumpen
  • FCKW-frei
  • wetterbeständig, für ca. 3 Wochen
  • bis auf den letzten Tropfen entleerbar
  • Anwendung per Hand oder mit dem Markierwagen
  • Verbrauch pro Sportplatz ca. 8-10 Dosen (je nach Rasenbeschaffenheit, Strichbreite und Laufgeschwindigkeit)

Farbe: weiß

Inhalt: 500 ml


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Produktart:
Sportplatzmarkierfarbe
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
schnelltrocknend | witterungsbeständig | rasenschonend
geeignet für:
Markierwagen
Komponenten:
1
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Flamme | Ätzwirkung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 7,03*
€ 10,12*
€ 4,95*
ab € 7,03*
€ 10,12*
€ 4,70*
ab € 10,70*
€ 16,59*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 179,31*
€ 230,77*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 26,51*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10600
ab € 175,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.