| |
|
| Artikel-Nr.: 164-96775 Herst.-Nr.: 10618 EAN/GTIN: 3495884120109 |
| | |
|
| | |
| Farbdose - Sportplatzmarkierfarbe "Athletic" für Sport- und Spielfeldmarkierungen Dose à 500 ml Farbe: weiß Eigenschaften: - rasenschonend - schnell trocknend - extrem lange haltbar - nicht klumpend - FCKW-frei - ca. 3 Wochen wetterbeständig - Verbrauch pro Sportplatz ca. 8-10 Dosen (je nach Rasenbeschaffenheit, Strichbreite und Laufgeschwindigkeit) Gefahrenhinweise: Signalwort: Gefahr H222: Extrem entzündbares Aerosol. H229: Behälter steht unter Druck: kann bei Er- wärmung bersten. H315: Verursacht Hautreizungen. H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit ver- ursachen. H411: Giftig für Wasserorganismen, mit lang- fristiger Wirkung. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Inhalt: | 500-ml | Marke: | Ampere | Verwendung: | Außeneinsatz |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Markierungsfarbe (Sportplatz), Rasenmarkierfarbe, Sportplatzmarkierfarbe, ampere bodenmarkierfarbe weiß, bodenmarkierfarbe weiß, bodenmarkierfarbe, Farbdose |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 7,00* | € 10,10* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 7,00* | € 10,10* | | | | Lager 164 | | | | | | € 4,70* | ab € 10,68* | € 16,65* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 117,91* | € 149,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 164 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 164 | | Versand: Lager 164 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,70* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|