Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierwagen 'Sport Striper' Komplett-Set, 1x 12 Stk.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Markierwagen -Sport Striper- Komplett-Set (Art. 28064)
Anwendungsbeispiel: Markierwagen -Sport Striper- Komplett-Set (Art. 28064)
Modellbeispiel: Bodenmarkierungsgerät -Sport Striper-
Modellbeispiel: Sportplatz-Markierfarbe -Athletic-
Anwendungsbeispiel: auch für Hartplätze geeignet
Anwendungsbeispiel: präzise Markierungen auf Rasen
Anwendungsbeispiel: extra breite und hohe Reifen für Markierung auch bei längerem Rasen
Artikel-Nr.:
     328-28064
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527630705
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät

Lieferumfang:

1 x Bodenmarkierungsgerät -Sport Striper-
  • Strichbreiteneinstellung: 8-15 cm
  • Farbe: silber
  • inkl. Bedienungsanleitung und Halterung für Ersatzdosen

Sportplatz -Markierfarbe -Athletic-, weiß
  • Inhalt: 500 ml
  • Farbe: weiß
  • je Verpackungseinheit (VPE): 12 Dosen

|

Bodenmarkierungsgerät -Sport Striper-


  • zur Markierung von Rasen- und Hartplätzen sowie jeden anderen Outdoorsportplatz
  • markiert in präzisen Linien, die länger sichtbar sind als herkömmliche Nassmarkierungen
  • ergonomisch geformter Handgriff
  • schneller Umbau zum Markierstock dank herausnehmbarem Bedienteil
  • frei einzustellender Richtungspfeil
  • verstärktes, sehr robustes Gehäuse
  • höhere Stabilität durch ausgewogene Gewichtsverteilung
  • integrierter Windschutz für exakte Markierungen
  • wartungsfrei und jederzeit einsatzbereit ohne nachfolgende Reinigung


Sportplatz-Markierfarbe -Athletic-



  • sehr wetterbeständig, für ca. 3 Wochen
  • rasenschonend dank spezieller Zusammensetzung
  • schnell trocknend und nicht klumpend
  • bis auf den letzten Tropfen entleerbar
  • optimierte Düse verhindert Verstopfen und vereinfacht das Einlegen der Farbdosen
  • Farbdosen über Duales System (Grüner Punkt) entsorgbar
  • Ergiebigkeit ca. 8-12 Dosen für einen Fußballplatz
|

Athletic Markierfarben können nicht per Hand aufgetragen werden.
Bitte verwenden Sie das Markiergerät -Sport Striper-.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Verpackungseinheit:
1x 12 Stk.
Lieferumfang:
1x Markierwagen -Sport Striper- inkl. Bedienungsanleitung und Halterung für Ersatzdosen, 12x Markierfarbe -Athletic-
GHS-Symbol:
GHS07 - Ausrufezeichen: Gesundheitsgefahr | GHS02 - Flamme: Entzündbar | GHS09 - Umwelt: Umweltgefährlich
Signalwort:
Gefahr!
H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P-Sätze:
P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P410 + P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P261 - Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P302 + P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P304 + P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P312 - Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Inhalt:
500 ml
Strichbreiteneinstellung:
8 - 15 cm
Verpackungseinheit (VPE):
12 Stk.
Farbe:
weiß
Produktart:
Komplett-Sets
Marke:
Sport Striper
Markiergerät Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Markierungswagen (Sportplatz), Markierungswagen, Markierwagen, ampere markierungswagen, markierungswagen, Farbspray, Markierfarbe, Markierer, AMPERE, Super-Striper, Traffic, Trafic, Traffik, Trafik, Perfekt-Striper, Makierwagen, Bodenfarbe, a.m.p.e.r.e, Extra, Sprühfarbe, Markierungsspray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,86*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 319,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 387,71*
€ 461,37
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 381,54*
€ 454,03
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 345,76*
€ 411,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 337,07*
€ 401,11
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 319,86*
€ 380,63
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10618
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.