Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltleitkegel 'Cone Plus', mit Vollgummifuß, integriertes Blinklicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Faltleitkegel -Cone Plus- Höhe 750 mm, vollreflektierend mit schwerem Fuß (Art. 28059)
Modellbeispiel: Faltleitkegel -Cone Plus- Höhe 750 mm, vollreflektierend mit schwerem Fuß (Art. 28059)
Detailansicht: Vollgummifuß sorgt für mehr Stabilität und Standfestigkeit
Modellbeispiel: Lieferung inkl. praktischer Transporttasche
Anwendungsbeispiel: Entnahme aus der Tragetasche
Anwendungsbeispiel: einfache Handhabung
Anwendungsbeispiel: schneller Aufbau der Faltleitkegel
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel: Faltleitkegel und PE-Leitkegel als Absperrung
Anwendungsbeispiel: Faltleitkegel und PE-Leitkegel als Absperrung
Modellbeispiele: Links vollreflektierend, rechts teilreflektierend
Artikel-Nr.:
     328-28059
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527630682
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
  • Material: Nylongewebe
  • Farbe: orange-silber
  • Folie: vollreflektierend
  • Höhe: 750 mm
  • Maße zus.gelegt (LxBxH): 390 x 390 x 60 mm
  • Fuß: PVC Vollgummi
  • Gewicht: 3,2 kg
  • Aufbau: zweiteilig
  • inkl. PVC-Tragetasche, Leuchtmittel, Batterien
  • gemäß StVZO

|
  • sehr hohe Standfestigkeit und Stabilität durch Vollgummifuß
  • geeignet für Pannendienste, Handwerker, Service-Fahrzeuge etc.
  • durch das hohe Gewicht für den Feuerwehreinsatz zugelassen
  • vollflächig retroreflektierend für beste Sichtbarkeit bei Dunkelheit
  • einfachste Handhabung und schneller Aufbau
  • ideal bei Autopannen, zur Kennzeichnung von Gefahrenstellen, zur Absicherung von ruhenden Großfahrzeugen (z.B. Kranwagen) oder als Verkehrsleitsystem bei Großveranstaltungen
  • aus allen Richtungen (360°) sehr gut erkennbar
  • Reflektoren über 300 m sichtbar
  • sehr platzsparende Lagerung und geringes Eigengewicht
  • passt in jedes Einsatzfahrzeug, in jeden Kofferraum oder unter den Autositz
  • Lieferung mit praktischer Reissverschluss-Klarsichttragetasche aus PVC

Vorteile des integrierten Blinklichts


  • Einsatz bei Regen möglich, da spritzwassergeschützt
  • noch bessere Erkennbarkeit bei Dunkelheit, Regen und diffusen Lichteinflüssen
  • beleuchtet den Faltleitkegel von innen heraus und sorgt so für beste Sichtbarkeit
  • Betriebsdauer über 300 Std. durch 2 AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Nylongewebe
Höhe:
750 mm
Farbe:
orange-silber
Streifen Anzahl:
2
Reflexion:
vollreflektierend
Maße zusammengelegt (LxBxH):
390 x 390 x 60 mm
Aufbau:
zweiteilig
Fuß:
PVC Vollgummi
Stromversorgung:
2 x AAA-Batterien
Gewicht:
3,2 kg
Weitere Suchbegriffe: leitkegel reflektierend 75 cm, leitkegel 750 mm, leitkegel, Faltleitkegel, Faltbarer-Leitkegel, Feuerwehrleitkegel, Lübecker-Hütchen, Verkehrskegel, traffic, cone, Dönges, Faltpylone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 11,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.