Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierungsband '3M-Scotchlite' retroreflektierend, 50 mm, gelb-schwarz, je 1x links- u. rechtsweisend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Warnmarkierungsbänder -3M-Scotchline- (v.l. Art. 26.0390, 26.1095)
Modellbeispiele: Warnmarkierungsbänder -3M-Scotchline- (v.l. Art. 26.0390, 26.1095)
Anwendungsbeispiel: Warnmarkierungsband -3M-Scotchlite- retroreflektierend
Anwendungsbeispiel: Warnmarkierungsband -3M-Scotchlite- retroreflektierend
Artikel-Nr.:
     328-26.0390
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527613357
Suchbegriffe:
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
Antirutschband Warnmarkierung
  • Material: 3M-Folie, selbstklebend
  • Länge: 25 m
  • Lagerung: bis zu 12 Monate
  • Verwendungsdauer: langfristig
  • Einsatzbereich: Innen / Außen

| |

Hinweis: Um eine gute Haftbarkeit des Markierungsbandes zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!

Achtung: Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
50 mm
Rollen:
2 Stk.
Farbe:
gelb-schwarz
Richtung:
je 1x links- u. rechtsweisend
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Lagerung:
bis zu 12 Monate
Länge:
25 m
Material:
3M-Folie
Verwendungsdauer:
langfristig
Eigenschaft:
selbstklebend
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 143,21*
€ 181,28*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,72*
€ 181,29*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 162,67*
€ 198,23*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 177,87*
€ 217,27*
Lager 328
unbekannt
pro Stück
€ 8,50*
ab € 201,24*
€ 257,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,13*
€ 305,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,18*
€ 285,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,67*
€ 264,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,74*
€ 248,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,24*
€ 239,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
261.13.752
ab € 4,77*
Ähnlich
Moravia
ab € 19,06*
Ähnlich
Moravia
420.11.114
ab € 133,84*
Ähnlich
Wolk
ab € 42,68*
Ähnlich
Wolk
21.0382.01
ab € 22,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.