Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerverbände 'aluderm®-aluplast', stabil (widerstandsfähig und wasserfest), 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fingerverbände -aluderm®-aluplast- (Art. 25997)
Modellbeispiel: Fingerverbände -aluderm®-aluplast- (Art. 25997)
Artikel-Nr.:
     328-25996
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527613319
Suchbegriffe:
Fingerpflasterstreifen
Fingerstrips
Fingerverband
fingerverband
  • Breite: 20 mm
  • Material: Polyestervlies
  • Farbe: weiß
  • einzeln eingesiegelt

|
  • begünstigt Hautbildung und Heilungsverlauf durch sichergestellte Wundruhe beim Verbandwechsel
  • atmungsaktiv - verklebt nicht mit der Wunde
  • stark saugende Zwischenlage - nicht fasernd
  • für oberflächliche Wunden
  • mit aluminiumbedampfter Wundauflage
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
stabil (widerstandsfähig und wasserfest)
Länge:
180 mm
Verpackungseinheit:
50 Stk.
Material:
Polyestervlies
Breite:
20 mm
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
einzeln eingesiedelt
Weitere Suchbegriffe: Sensitivpflaster, Wundversorgung, Söhngen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
ab € 15,49*
Ähnlich
Söhngen
ab € 25,13*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 10,62*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,54*
Ähnlich
Söhngen
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.