Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Acero', viereckig, zum Einbetonieren mit Ankerbolzen, feststehend, ohne Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller -Acero- viereckig (Art. 25893)
Modellbeispiel: Stilpoller -Acero- viereckig (Art. 25893)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-25893
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527612909
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Cortenstahl, oxidiert
  • Pfostenbreite: 122 mm
  • Pfostentiefe: 122 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • inkl. Befestigungsmaterial

|
  • hohe Witterungsbeständigkeit durch Cortenstahl-Legierung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren mit Ankerbolzen
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Material:
Cortenstahl, oxidiert
Pfosten Form:
viereckig
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten Breite:
122 mm
Pfosten Tiefe:
122 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 623,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,31*
€ 876,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,48*
€ 857,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,26*
€ 829,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,32*
€ 798,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,91*
€ 742,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 14,62*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.