| |
|
| Artikel-Nr.: 328-25402 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527603341 |
| |
|
| | |
| - Material: Nylon
- Farbe: rot
- Inhalt nach DIN 13164:2022
- Mindestbestellmenge: 8 Stück
| | Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Modell: | Compact; platzsparend für kleine Fahrzeuge oder wenig Stauraum | Breite: | 240 mm | Höhe: | 90 mm | Tiefe: | 85 mm | Material: | Nylon | Inhalt: | nach DIN 13164:2022 | Farbe: | rot | Mindestbestellmenge: | 8 Stk. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 328 | | | | 8 | | € 8,50* | ab € 9,22* | € 12,53* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,39* | € 12,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 100,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|