| |
|
| Artikel-Nr.: 328-25399 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527603310 |
| |
|
| | |
| - Material: Nylon
- Maße (BxHxT): 230 x 140 x 60 mm
- Farbe: rot
- Inhalt nach ÖNORM V 5101
- Mindestbestellmenge: 3 Stück
| - kompakt und staubdicht für den mobilen Einsatz in jedem Kraftfahrzeug
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Material: | Nylon | Breite: | 230 mm | Höhe: | 140 mm | Tiefe: | 60 mm | Inhalt: | nach ÖNORM V 5101 | Farbe: | rot | Mindestbestellmenge: | 3 Stk. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandtasche, gramm medical kfz-verbandtasche, kfz-verbandkasten, kfz-verbandtasche rot, Verbandkoffer, Autoverbandskasten, Fahrzeugsverbandkasten, Erste-Hilfe-Kasten, Betriebsverbandkasten, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskasten, Verbandstasche, Betriebsverbandskoffer, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, KFZ |
| | |
| |