Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülstation 'Single', 1x 250 ml BioPhos®74


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Augenspülstationen -Single- (v.l.: Art. 25387, 25388)
Modellbeispiele: Augenspülstationen -Single- (v.l.: Art. 25387, 25388)
Modellbeispiel: Art. 25387
Modellbeispiel: Art. 25388
Artikel-Nr.:
     328-25388
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527603235
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
  • Befestigung: Wandmontage
  • inkl. Piktogrammtafel, Wandhalterung
    und Montagematerial
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück

|
  • ergonomischen Spülkopf und Staubkappe sorgen für sterile und einfache Anwendung
  • geeignet für Betrieb, Labor, Werkstatt etc.

Natriumchloridlösung, 0,9%: Wäscht Fremdkörper aus dem Auge.

Gepufferte Spüllösung BioPhos®74: Neutralisiert Chemikalien im Auge und auf der Haut. |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Inhalt:
1x 250 ml BioPhos®74
Piktogramm Breite:
90 mm
Piktogramm Höhe:
300 mm
Befestigung:
Wandmontage
Mindestbestellmenge:
2 Stk.
Lieferumfang:
inkl. Piktogrammtafel, Wandhalterung und Montagematerial
Weitere Suchbegriffe: augenspülstation, Augennotdusche, Augenwaschflasche, Augenspülkoffer, Augensofortspülung, Augenspülflüssigkeit, Actiomedic, Gramm, Medical
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,59*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C9030
ab € 3,33*
Zubehör
Plum
ab € 7,20*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.