Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsverbandkasten 'Maxi', mit Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Betriebsverbandkasten -Maxi-, Inhalt nach DIN 13169, mit Wandhalterung (Art. 25102)
Modellbeispiel: Betriebsverbandkasten -Maxi-, Inhalt nach DIN 13169, mit Wandhalterung (Art. 25102)
Detailansicht: Wandhalterung für Betriebsverbandkasten -Maxi-, Inhalt nach DIN 13169
Artikel-Nr.:
     328-25102
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527596537
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
  • Material: Stahlblech, grün
  • Maße (BxHxT): ca. 350 x 255 x 100 mm
  • Inhalt nach DIN 13169
  • inkl Hakenzugverschlüsse und Tragegriffe

|
  • robuster und langlebiger Verbandkasten aus starkem Blech
  • staubdicht und praktisch für den stationären Einsatz
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Variante:
mit Wandhalterung
Modell:
Verbandkasten
Material:
Stahlblech
Breite:
350 mm
Höhe:
255 mm
Tiefe:
100 mm
Farbe:
grün
Inhalt:
nach DIN 13169
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten für betriebe, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten grün, Erste-Hilfe-Kasten, Verbandtasche, Betriebsverbandkasten, Verbandkasten, Verbandskasten, Verbandstasche, Betriebsverbandskoffer, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, Gramm, Medical
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,44*
€ 189,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,93*
€ 186,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,32*
€ 163,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,20*
€ 157,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
ab € 8,55*
Zubehör
Söhngen
ab € 19,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.