Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsweg Zufahrt bitte freihalten! Nr. 2441, Alform, RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 2441 (Rettungsweg Zufahrt bitte freihalten!)
Modellbeispiel: VZ Nr. 2441 (Rettungsweg Zufahrt bitte freihalten!)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-2441-122
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588291598
Suchbegriffe:
2441 (Zz-Halbstandard)
Rettungsweg Zufahrt bitte freihalte...
Zusatzzeichen-Halbstandard
2441 (zz-halbstandard)
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium
  • Maße (BxH): 600 x 600 mm

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Form:
Alform
Reflexionsklasse:
RA2
Material:
Aluminium
Maße (BxH):
600 x 600 mm
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Fluchtwegschild, VZ2441
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,58*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 169,28*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,50*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,69*
Zubehör
Schake
ab € 16,04*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,82*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,86*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,89*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,02*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 189,46*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,72*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,34*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 46,96*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,90*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.