Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 'P-Bins 42', grau, grau, 30 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Papierkorb -P-Bins 42- (v.l.: Art. 24162, 24168, 24173, 24175)
Modellbeispiel: Papierkorb -P-Bins 42- (v.l.: Art. 24162, 24168, 24173, 24175)
Modellbeispiel: 110 Liter, schwarz/aluminium-grau
Technische Ansicht: selbstlöschend
Artikel-Nr.:
     328-24167
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527433689
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
  • Material: Stahl
  • selbstlöschend

|
  • im Brandfall verhindert Löschkopfkonstruktion die Sauerstoffzufuhr
  • für den Innenbereich geeignet

|

Tipp: Zur Mülltrennung nutzen Sie das passende Recyclingeinsatz (siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Behälter Farbe:
grau
Deckel Farbe:
grau
Abfallbehälter Volumen:
30 Liter
Gesamthöhe:
470 mm
Gesamtdurchmesser:
335 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
Mobil
Material:
Stahl
Form:
Rund
Serie:
P-Bins
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft im Brandfall:
selbstlöschend
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Werkstatt-Abfallbehälter, abfallkorb, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Müllcontainer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
146
€ 4,95*
ab € 36,09*
€ 50,52*
3 Tage
1
€ 5,00*
ab € 36,23*
€ 50,52*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 35,63*
€ 51,01*
22 Tage
21
Frei Haus
ab € 38,58*
€ 53,66*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 49,92*
€ 68,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 43,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.