Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 'P-Bins 42', schwarz, schwarz, 15 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Papierkorb -P-Bins 42- (v.l.: Art. 24162, 24168, 24173, 24175)
Modellbeispiel: Papierkorb -P-Bins 42- (v.l.: Art. 24162, 24168, 24173, 24175)
Modellbeispiel: 110 Liter, schwarz/aluminium-grau
Technische Ansicht: selbstlöschend
Artikel-Nr.:
     328-24165
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527433665
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
  • Material: Stahl
  • selbstlöschend

|
  • im Brandfall verhindert Löschkopfkonstruktion die Sauerstoffzufuhr
  • für den Innenbereich geeignet

|

Tipp: Zur Mülltrennung nutzen Sie das passende Recyclingeinsatz (siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Behälter Farbe:
schwarz
Deckel Farbe:
schwarz
Abfallbehälter Volumen:
15 Liter
Gesamthöhe:
360 mm
Gesamtdurchmesser:
225 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
Mobil
Material:
Stahl
Form:
Rund
Serie:
P-Bins
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft im Brandfall:
selbstlöschend
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
159
€ 2,90*
ab € 18,16*
€ 25,40*
10 Tage
800
€ 4,95*
ab € 20,38*
€ 28,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 20,27*
€ 28,28*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 22,73*
€ 32,22*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 25,09*
€ 38,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.